Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3091168 MQD9-4100RA - 3091168

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093768

Artikelnummer

TUK3091168

Herstellernummer

3091168

Hersteller

TUK

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

30.5 m

Farbe des Kabelmantels:

blau

Geschirmt:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Schutzart (IP):

IP67

Cavo: M12 a estremità singola; femmina ad angolo retto a 4 pin; 30,5 m 2x20 PVC blu; dado di accoppiamento in ottone nichelato