Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3089795 SLLCP40-1260P88 - 3089795

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3089795 SLLCP40-1260P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 36 mm

  • Höhe des Sensors - 1263 mm

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093683

Artikelnummer

TUK3089795

Herstellernummer

3089795

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

1263 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

153 mA

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

12.5 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

40 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Schutzfeldhöhe:

1260 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

EZ-SCREEN LS Cascade, coppia; risoluzione: 40 mm; portata: 12 m (40 piedi); area definita: 1260 mm (49,6 pollici); alloggiamento: nero; connettore a 8 pin 300 mm M12 Pigtail QD; 2x OSSD, EDM, uscita di guasto