TURCK BANNER SRL - TUK3089767 SLLCP23-910P88 - 3089767
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 910 mm
Höhe des Sensors - 914 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 143 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Packung
1 ST
EAN
2000007093676
Artikelnummer
TUK3089767
Herstellernummer
3089767
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
910 mm
Höhe des Sensors:
914 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
143 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
23 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
45 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
15.9 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


