Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3089696 SLLP23-770P88 - 3089696

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3089696 SLLP23-770P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 770 mm

  • Höhe des Sensors - 774 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 110 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 12 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093669

Artikelnummer

TUK3089696

Herstellernummer

3089696

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

770 mm

Höhe des Sensors:

774 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

110 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

23 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

45 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

14.2 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

EZ-SCREEN LS, coppia; risoluzione: 23 mm; portata: 12 m (40 piedi); area definita: 770 mm (30,3 pollici); alloggiamento: nero; connettore a 8 pin 300 mm M12 Pigtail QD; 2x OSSD, EDM, uscita di guasto