TURCK BANNER SRL - TUK3089691 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 420mm 23mm - 3089691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 36 mm
Höhe des Sensors - 425 mm
Länge des Sensors - 45 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0662488896911
Artikelnummer
TUK3089691
Herstellernummer
3089691
Hersteller
TUK
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
425 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
99 mA
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
9.9 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
23 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Schutzfeldhöhe:
420 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.2 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


