Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3088122 LQMAC-310B - 3088122

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3088122 LQMAC-310B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 3.05 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007093591

Artikelnummer

TUK3088122

Herstellernummer

3088122

Hersteller

TUK

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

3

Kabellänge:

3.05 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Cavo: Molex a doppia estremità per spina CA; femmina dritta a 3 pin; maschio dritto a 3 pin; guaina in PVC nero 3x18 da 3,05 m; PVC nero