Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3088100 WLS28-2XW430DSQ - 3088100

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3088100 WLS28-2XW430DSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093584

Artikelnummer

TUK3088100

Herstellernummer

3088100

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Länge:

467 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Finestra diffusa; Lunghezza: 430 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colore: Bianco; QD integrale M12 a 4 pin