Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3088082 WLS28-2XW145SQ - 3088082

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3088082 WLS28-2XW145SQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093577

Artikelnummer

TUK3088082

Herstellernummer

3088082

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

185 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Lunghezza: 145 mm; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colore: bianco; QD integrale M12 a 4 pin