TURCK BANNER SRL - TUK3087986 WLS28-2XW145XQ - 3087986
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
2000007093508
Artikelnummer
TUK3087986
Herstellernummer
3087986
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP50
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Länge:
186 mm


