Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3087914 S18DLHWQ - 3087914

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087914 S18DLHWQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093478

Artikelnummer

TUK3087914

Herstellernummer

3087914

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

1

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S18 EZ-LIGHT Luce diurna visibile ad alta intensità 18 mm 1 colore; Tensione: 9-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67; Colore: bianco; Ingresso: PNP; QD integrale M12 a 4 pin