TURCK BANNER SRL - TUK3087897 WLS28-2CW1130SQ - 3087897
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007093447
Artikelnummer
TUK3087897
Herstellernummer
3087897
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
1180 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm


