Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3087893 WLS28-2CW570SQ - 3087893

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087893 WLS28-2CW570SQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093430

Artikelnummer

TUK3087893

Herstellernummer

3087893

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Länge:

616 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Lunghezza: 570 mm; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colore: bianco; Collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin