Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3087801 WLS28-2CW1130XQ - 3087801

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087801 WLS28-2CW1130XQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093409

Artikelnummer

TUK3087801

Herstellernummer

3087801

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP50

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Länge:

1181 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Lunghezza: 1130 mm; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: bianco; Collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin