TURCK BANNER SRL - TUK3087795 WLS28-2CW285XQ - 3087795
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
2000007093379
Artikelnummer
TUK3087795
Herstellernummer
3087795
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
335 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm


