Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3087580 DF-G3-PS-Q7 - 3087580

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093362

Artikelnummer

TUK3087580

Herstellernummer

3087580

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP50

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Amplificatore in fibra ottica a doppio display ad alta potenza a fascio rosso DF-G3; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso 10-30 V cc; uscite: 1 PNP; QD integrale M8 a 4 pin