TURCK BANNER SRL - TUK3087496 WLB32ZC1130PBQMB - 3087496
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP50
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007093324
Artikelnummer
TUK3087496
Herstellernummer
3087496
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP50
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
1144 mm
Work light WLB32; Interruttore alto/basso/spento; Lunghezza: 1130 mm; Tensione: 90-264 V CA; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: bianco; Collegabile a cascata; QD - Include cavo di alimentazione di tipo B; Finestra diffusa