TURCK BANNER SRL - TUK3087495 WLB32ZC850PBQMB - 3087495
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Länge - 862 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007093317
Artikelnummer
TUK3087495
Herstellernummer
3087495
Hersteller
TUK
Spannungsart:
AC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
862 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm


