Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3087491 WLB32ZC850PBQM - 3087491

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Länge - 862 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093287

Artikelnummer

TUK3087491

Herstellernummer

3087491

Hersteller

TUK

Spannungsart:

AC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

862 mm

Breite:

32 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Work light WLB32; Interruttore alto/basso/spento; Lunghezza: 850 mm; Tensione: 90-264 V CA; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: bianco; Collegabile a cascata; QD - Nessun cavo di alimentazione; Finestra diffusa