Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3087490 WLB32ZC570PBQM - 3087490

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087490 WLB32ZC570PBQM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Länge - 580 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093270

Artikelnummer

TUK3087490

Herstellernummer

3087490

Hersteller

TUK

Spannungsart:

AC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

580 mm

Breite:

32 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Work light WLB32; Interruttore alto/basso/spento; Lunghezza: 570 mm; Tensione: 90-264 V CA; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: bianco; Collegabile a cascata; QD - Nessun cavo di alimentazione; Finestra diffusa

Ein TURCK BANNER SRL Produkt

Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie