TURCK BANNER SRL - TUK3087485 WLB32C285PB - 3087485
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
2000007093256
Artikelnummer
TUK3087485
Herstellernummer
3087485
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
313 mm
Breite:
31.9 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm


