Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3087484 WLB32C1130PBQ - 3087484

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087484 WLB32C1130PBQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093249

Artikelnummer

TUK3087484

Herstellernummer

3087484

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

1166 mm

Breite:

31.9 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Work light WLB32; interruttore alto/basso/spento; lunghezza: 1130 mm; tensione: 12-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP50; colore: bianco; collegabile in cascata; connettore QD integrato M12 a 4 pin; finestra diffusa