TURCK BANNER SRL - TUK3087107 DX80N2X6S-PM8 - 3087107
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 10...30 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007093218
Artikelnummer
TUK3087107
Herstellernummer
3087107
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
10...30 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
103.3 mm
Höhe:
80.1 mm
Tiefe:
44.5 mm


