Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3087099 DX80G2M6S-PM8 - 3087099

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087099 DX80G2M6S-PM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093201

Artikelnummer

TUK3087099

Herstellernummer

3087099

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

10...30 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

103.3 mm

Höhe:

80.1 mm

Tiefe:

44.5 mm

Gateway serie PM - Mappatura I/O selezionabile tramite LCD; 2,4 GHz IP67, NEMA 6; Ingressi: sei sourcing/PNP discreti; Uscite: sei sourcing/PNP discreti