TURCK BANNER SRL - TUK3086891 WLC60CW640GAQ - 3086891
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007093133
Artikelnummer
TUK3086891
Herstellernummer
3086891
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
60.9 mm
Höhe/Tiefe:
31.3 mm
Länge:
680.4 mm


