Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3086523 WLC90WL30Q - 3086523

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3086523 WLC90WL30Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093102

Artikelnummer

TUK3086523

Herstellernummer

3086523

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

28.2 mm

Länge:

91 mm

Work light WLC90; Dimensioni: 90X90 mm; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP68g, IP69K; Colore: bianco; Lente da 30 gradi; Finestra: policarbonato; QD integrale M12 a 4 pin; Uscita laterale