TURCK BANNER SRL - TUK3086165 S22DLGRXPT - 3086165
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 2
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007093072
Artikelnummer
TUK3086165
Herstellernummer
3086165
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
2
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
ja
S22 Luce diurna EZ-Light ad alta intensità- 22 mm - IP67; due colori: verde e rosso; ingresso PNP 10-30 V cc; cablaggio con terminale a 4 viti


