Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3086101 S22LGRXPQ - 3086101

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3086101 S22LGRXPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093065

Artikelnummer

TUK3086101

Herstellernummer

3086101

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

2

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S22 EZ Light - 22 mm - IP67; Due colori: verde rosso; Ingresso PNP 10-30 V cc; QD integrale M12 a 4 pin