TURCK BANNER SRL - TUK3085074 XS1RO - 3085074
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 22.5 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 129 mm
Leistungsaufnahme - 4.7 W
Packung
1 ST
EAN
2000007092976
Artikelnummer
TUK3085074
Herstellernummer
3085074
Hersteller
TUK
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22.5 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
129 mm
Leistungsaufnahme:
4.7 W
Modulo di espansione del controller di sicurezza: modulo di uscita relè; uscite di sicurezza: 2 NA, 6 A; uscite ausiliarie: 1 NC, 2,5 A; utilizzato con i controller di sicurezza XS26-2


