Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3085068 SC26-2DE - 3085068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092969

Artikelnummer

TUK3085068

Herstellernummer

3085068

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

129 mm

Controllore di sicurezza SC26-2DE: non espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); display; Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 160 mA