Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3085062 XS26-2D - 3085062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Leistungsaufnahme - 8.7 W

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092952

Artikelnummer

TUK3085062

Herstellernummer

3085062

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

8.7 W

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

129 mm

Controllore di sicurezza XS26-2D: espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); display; nessuna Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 120 mA