Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3085061 XS26-2 - 3085061

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 26

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007092945

Artikelnummer

TUK3085061

Herstellernummer

3085061

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

26

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

50 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

3...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

3...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

5...25 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

129 mm

Leistungsaufnahme:

8.2 W

Controllore di sicurezza XS26-2: espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); senza display; senza Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 100 mA