Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3084901 K30LWXXPQ - 3084901

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3084901 K30LWXXPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092914

Artikelnummer

TUK3084901

Herstellernummer

3084901

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

1

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K30 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 1 colore; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: bianco; QD integrale M12 a 4 pin