Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3084588 WLS28PBQ - 3084588

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3084588 WLS28PBQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Länge - 79.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092877

Artikelnummer

TUK3084588

Herstellernummer

3084588

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Länge:

79.5 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Accessorio: interruttore a bilanciere; 12-30 V cc; 4 A; connettore QD maschio-femmina M12