Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3083798 SLPCP14-970 - 3083798

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 28 mm

  • Höhe des Sensors - 970 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092860

Artikelnummer

TUK3083798

Herstellernummer

3083798

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

28 mm

Höhe des Sensors:

970 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

210 mA

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

25.5 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

7 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Schutzfeldhöhe:

970 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Coppia a cascata a basso profilo SLPCP14-970 EZ-SCREEN; Risoluzione: 14 mm; Risposta (Tr): 25,5 ms; Fasci: 97; Portata: 0,1-7 m (4 pollici - 23 piedi); Altezza: 970 mm (38,2 pollici); RD integrato