TURCK BANNER SRL - TUK3083738 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 550mm mm - 3083738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 550 mm
Höhe des Sensors - 550 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 210 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 7 m
Packung
1 ST
EAN
0662488837389
Artikelnummer
TUK3083738
Herstellernummer
3083738
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
550 mm
Höhe des Sensors:
550 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
210 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
7 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
25 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.2 V
Länge des Sensors:
26 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
28 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
16.5 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Schutzart (NEMA):
4X


