Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083729 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 970mm 14mm - 3083729

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083729 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 970mm 14mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 28 mm

  • Höhe des Sensors - 970 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488837297

Artikelnummer

TUK3083729

Herstellernummer

3083729

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

28 mm

Höhe des Sensors:

970 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

210 mA

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

25.5 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

7 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Schutzfeldhöhe:

970 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.2 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

SLPP14-970P88: SLPP14-970P88 Coppia EZ-SCREEN a basso profilo, Risoluzione, 14 mm, Risposta (Tr), 25,5 ms, Fasci, 97, Portata, 0,1-7 m (4 pollici - 23 piedi), Altezza, 970 mm (38,2 pollici), Cavo di collegamento a spirale M12 a 8 pin da 300 mm (1 piede)