TURCK BANNER SRL - TUK3083493 K30LBXXPQP - 3083493
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007092853
Artikelnummer
TUK3083493
Herstellernummer
3083493
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
1
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie K30 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 1 colore; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colore: blu; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)


