Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083392 BRT-2X2LVC - 3083392

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083392 BRT-2X2LVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092846

Artikelnummer

TUK3083392

Herstellernummer

3083392

Hersteller

TUK

Form:

quadratisch

Breite:

51 mm

Höhe:

51 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Target retroriflettente: quadrato 51 x 51 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 60 gradi C; plastica - foro per vite per il montaggio