TURCK BANNER SRL - TUK3083222 TL50GYRA - 3083222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP50
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 192.4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007092839
Artikelnummer
TUK3083222
Herstellernummer
3083222
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
192.4 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


