Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3082128 RP-RM83F-38LT - 3082128

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3082128 RP-RM83F-38LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092754

Artikelnummer

TUK3082128

Herstellernummer

3082128

Hersteller

TUK

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Fune di arresto di emergenza in metallo per impieghi gravosi; attacco tenditore, portata massima 38 m, pulsante di arresto di emergenza integrato; azionamento del fermo, 2 contatti di sicurezza NC; 2 contatti ausiliari NA