Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30817681 BC-M12F8-M12M8-24-15 - 30817681

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 15 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092686

Artikelnummer

TUK30817681

Herstellernummer

30817681

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

8

Kabellänge:

15 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Cavo: M12 a doppia estremità; connettore femmina dritto a 8 pin; connettore maschio dritto a 8 pin; guaina in PVC nero da 15 m (49,2 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato