Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30817605 BC-M12F12-M12M12-24-10 - 30817605

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30817605 BC-M12F12-M12M12-24-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092648

Artikelnummer

TUK30817605

Herstellernummer

30817605

Hersteller

TUK

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

10 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo: M12 a doppia estremità; connettore femmina dritto a 12 pin; connettore maschio dritto a 12 pin; guaina in PVC nero 12x24 da 10 m (32,80 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato