Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30817570 IC70-16P-K - 30817570

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • IO-Link Master - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 70.3 mm

  • Höhe - 86.3 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007092525

Artikelnummer

TUK30817570

Herstellernummer

30817570

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

IO-Link Master:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70.3 mm

Höhe:

86.3 mm

Tiefe:

27.1 mm

Serie IC70 IP20: hub IO-Link PNP discreto a 16 canali; interfaccia IO-Link; terminali a vite