Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30817512 BC-M12M8-M12M8-24-5 - 30817512

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30817512 BC-M12M8-M12M8-24-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092488

Artikelnummer

TUK30817512

Herstellernummer

30817512

Hersteller

TUK

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

5 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Cavo: M12 a doppia estremità; maschio dritto a 8 pin; connettore maschio dritto a 8 pin; guaina in PVC nero da 5 m (16,4 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato