Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30817505 BC-M12F4-M8M3-24-2 - 30817505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007092433

Artikelnummer

TUK30817505

Herstellernummer

30817505

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo: doppia estremità A-Code M12 a M8 filettato; connettore femmina M12 dritto a 4 pin; connettore maschio M8 dritto a 3 pin; guaina in PVC nero 3x24 da 2 m (6,56 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato