Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30817458 BC-M12F4-M8M4-24-0.3 - 30817458

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30817458 BC-M12F4-M8M4-24-0.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092389

Artikelnummer

TUK30817458

Herstellernummer

30817458

Hersteller

TUK

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Kabellänge:

0.3 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo: doppio connettore A-Code M12 a M8 filettato; connettore femmina dritto M12 a 4 pin; connettore maschio dritto M8 a 4 pin; guaina in PVC nero 4x26 da 0,3 m (1 piede); dadi di accoppiamento in ottone nichelato