Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30817403 R50-M12LM5-M12LF5-2M12F5-P13 - 30817403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Nickel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Betriebstemperatur - -40...70 °C

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092372

Artikelnummer

TUK30817403

Herstellernummer

30817403

Hersteller

TUK

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Breite:

50 mm

Höhe:

93 mm

Länge:

93 mm

Scatola di giunzione stampata a 4 porte; 2 porte femmina M12 A-Code a 4 pin, 1 porta femmina M12 L-Code a 5 pin; connettore maschio M12 L-Code a 5 pin integrato; cablaggio parallelo sui pin 1 e 3, configurazione H