TURCK BANNER SRL - TUK30817047 SD50P300WSQP - 30817047
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 96
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 8
Anzahl der Zeichen pro Zeile - 32
Anzahl der Zeilen - 1
Frei programmierbares Display - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007092266
Artikelnummer
TUK30817047
Herstellernummer
30817047
Hersteller
TUK
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
96
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
8
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
32
Anzahl der Zeilen:
1
Frei programmierbares Display:
ja
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
12...30 V
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Möglichkeit zur Konfigurierung des Reglers:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Montageset:
ja
Mit PC-Anschluss:
nein
Breite:
325 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
28 mm


