TURCK BANNER SRL - TUK30816999 B25-K6LP-Q5 - 30816999
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007092259
Artikelnummer
TUK30816999
Herstellernummer
30816999
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
Teach-In
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
0.5 ms
Umgebungstemperatur:
-30...60 °C
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
21.5 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
37 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
630 nm


