Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30816907 R50C-L-B22AOU-MQ - 30816907

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...30 V

  • IO-Link Master - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 93 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092235

Artikelnummer

TUK30816907

Herstellernummer

30816907

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

12...30 V

IO-Link Master:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

50 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

18 mm

Serie R50C: Comunicazioni ModBus; I/O discreto bimodale (PNP) (NPN), uscita analogica (tensione); codice L a 5 pin (maschio/femmina), codice A a 5 pin (maschio), codice A a 5 pin (femmina), M12 QD